Jedinica za održavanje komprimiranog zraka Vel.1, zaključavajuća, vel. 1

GRUPA-PNE-2STRUK-BG1-10BAR-1/4COL

Art.-Nr.  0699 00414 | EAN: 4065746006217
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

CA pripremna grupa za opskrbu pneumatskih uređaja čistim, reguliranim, podmazanim zrakom. Ovo je radi poboljšanja performansi i produljenja radnog vijeka alata
  • Jedinica za kondicioniranje veličine 2 sastoji se od kombinacije filtar/regulator/dozator ulja
  • Modularni sistem omogućuje individualnu montažu jedinice
  • Kompaktni blok dizajn osigurava male potrebe za prostorom
  • Filtarski element od 5 µm za vrlo čist komprimirani zrak
  • Ručni prsten s blokadom osigurava stalan radni tlak
  • Dozator ulja opskrbljuje priključene pneumatske uređaje podesivom nano uljnom maglicom. Automatsko punjenje uljem spremnika za ulje moguće je tijekom rada
Napomena:
Pripremna grupa može optimalno transportirati nano uljnu maglu do 40 m i na taj način može opskrbiti nekoliko potrošača u isto vrijeme.

Zidni nosač nije uključen u opseg isporuke.

Slični proizvodi