Sigurnosna spojnica wSafe 2000, utični vanjski navoj, 1/2 IN

SPOJNICA-BRZA-PNE-S2000-AG-1/2IN

Art.-Nr.  0699 023012 | EAN: 4058794672671
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Sigurnosna brza spojnica za pneumatiku WSAFE 2000, vanjski navoj. Spojnica koja postavlja standard sigurnosti i efikasnosti kada su u pitanju priključci komprimiranog zraka.


Optimalna snaga i snabdijevanje potrošača komprimiranim zrakom
Optimizirani ventil omogućava veliku brzinu protoka zraka i do 2.250 l/min i maksimalni radni pritisak od 16 bara. Time se osigurava veća produktivnost i niži troškovi energije za korisnika.

Kvalitetna zaštita i otpornost na koroziju čak i u zahtjevnim uslovima rada
Izložene površine su hromirane, niklovane ili pocinčane.

Dug radni vijek
Rukavac za zaključavanje od ojačanog čelika.

Sigurno razdvajanje jednom rukom
Sigurnosna spojnica sa jednostepenim procesom razdvajanja postiže razdvajanje jednom rukom povlačenjem rukavca za zaključavanje unazad. Spojnica se odzračava automatski, čime se sprječava nekontrolisano otpuštanje crijeva.

Euro profili su kompatibilni sa ostalim spojnicama za komprimirani zrak
Prihvati Serie 2000 u skladu su sa evropskim standardima i imaju nominalnu širinu od 7,6 mm.

Zaptivni navoj
Zaptivka je nanesena na navoj, što znači da nije potrebno korištenje dodatne zaptivne trake

Slični proizvodi