NPL-STE-DL-S2000-IG3/8ZO

br. art.  0699 100538
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
3 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Pneumatska utična spojnica u čeličnoj izvedbi Serie 2000 sa unutrašnjim navojem.


Visoka brzina protoka do 2.100 l/min a max. radni pritisak od 16 bar
Omogućuju optimalnu dobavu komprimiranog zraka do potrošača. To rezultuje povećanjem produktivnosti i smanjenjem troškova energije.

Ergonomski dizajnirana čahura za zabravljivanje
Osigurava sigurno držanje i sprječava iskliznuće.

Mala spojna sila omogućuje rad jednom rukom
Samo minimalan napor je potreban za jednostavno, brzo i sigurno spajanje i rastavljanje.

Zračno zaptivni spoj
Niska potrošnja energije i visoka učinkovitost.

Kaljena čelična spojnica i čahura za zabravljivanje
Za maksimalni kapacitet opterećenja i dug radni vijek.

Izložene površine su kromirane, niklovane ili pocinčane
Visoka otpornost na koroziju i zaštita, čak i pod zahtjevnim uslovima.

Armature SERIE 2000 odgovaraju evropskom standardu i imaju nominalni prečnik 7,6 mm
Euro-profili su kompatibilni sa drugim pneumatskim armaturama.