PILA-SABLJASTA-AKU-(SBS28-A)-2X3AH

br. art.  0700 2073
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Snažna akumulatorska sabljaste pila sa litijum-jonskom tehnologijom. Kapacitet baterije se može birati prema želji zahvaljujući PICK YOUR POWER sistemu.


Mala masa, velika efikasnost baterije bez memorijskog efekta.
Litijum-jonska tehnologija.

Kontinualna kontrola razine napunjenosti baterije.
Indikator punjenja baterije na mašini.

Brzina se može lako i brzo podešavati za različite materijale
2 različita podešavanja.

Sigurnost pri rezanju
Ako se list pile zaglavi sigurnosna sklopka sprječava oštećenje mašine, kao i ozljedu korisnika.

Brza izmjena lista pile
Brzoizmjenjiva stezna glava na mašini omogućava laku i jednostavnu promjenu lista pile bez korištenja alata.

Podesivi radni hod mašine
Podešavanje radnog hoda mašine osigurava da se cijela dužina lista pile može koristiti pri rezanju.

Dug radni vijek
Poluga sa specijalnim zaptivkama štiti mašinu od prašine, znatno povećavajući njen radni vijek.

3 godine garancije
Na greške u proizvodnji i materijalne nedostatke.
Garancija se poništava za oštećenja mašine uzrokovana nepravilnom upotrebom, preopterećenjem ili korištenjem mašine na način suprotan navedenom u priručniku za upotrebu.

Isporuka sa 2x 3 Ah akumulatora i sa dodatnim priborom.