USISIVAČ-MOKR/SUH-EL-(ISS30-L-AUTOMATIC)

br. art.  0701 1330
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Univerzalni usisivač, prikladan za gradilišta sa L-certifikacijom i automatskim čišćenjem filtera.

Klasa prašine: L-certifikacija
Garantovana učinkovitost prikupljanja prašine od 99 % u skladu sa EN 60335-2-69.

Mogućnost skladištenja i pričvršćivanja za Würth sistemski kofer
Ravna glava spremnika usisivača.

Pribor se može pohraniti na uređaj i uvijek je spreman za upotrebu
Integrisani spremnik mlaznice za  fuge i spojnice alata, spremnik fleksibilnog crijeva i električnog kabla.


Idealan za korištenje na gradilištima
Robusni spremnik sa odbojnicima i velikim, stabilnim metalnim  nosačima okretnih točkova.


Antistatička priprema
Kroz uzemljene električne priključke i električki provodljivi pribor, uključen u sadržaju isporuke,  elektrostatički naboj se odvodi čime je garantovana sigurna zaštita od elektrostatičkog naboja.

Jednostavno rukovanje i kontrola različitih funkcija
Uključivanje/isključivanje, čiščenje filtera  svakih 15 s/60 s i prekidač za regulaciju brzine.


Jednostavan načina rada u kombinaciji sa električnim alatima
Utičnica sa Hall senzorom za automatsko prepoznavanje električnog alata, tako da se usisivač može kontrolisati preko priključenog električnog alata.

Sistem automatskog čišćenja filtera
• Ravni faltani filter se automatski čisti zračnim udarom, ovisno o izabranom vremenskom intervalu (15 ili 60 s) .
• Osigurava dugotrajan rad bez prekida
• Nizak nivo buke
• Dug vijek trajanja filtera
• Niski troškovi održavanja

Primjena
Idealan je za stolare, elektroinstalatere, građevinarstvo/sekundarnu industriju, parketare i keramičare, kao i za cijeli automobilski sektor.

3 godine garancije na greške u proizvodnji i materijalu
Isključene su štete koje su posljedica nepravilne upotrebe, preopterećenja ili nepoštivanja uputa za upotrebu.

Isporuka u kartonu sa priborom.