Trostruka mlaznica

PRIBOR-DIZNA-TROSTR-HDR185-PERAČ-M18X1,5

Art.-Nr.  0701 163130 | EAN: 4058794287493
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?


Robusna, izdržljiva i otporna na prljavštinu mlaznica za visokotlačne čistače.

Praktična izmjena mlaza za svaki zadatak čišćenja
Visokotlačni točkasti mlaz (0°), visokotlačni ravni mlaz (25°) i niskotlačni ravni mlaz (40°)

Napomene
Kada koristite integrirano usisno crijevo za sredstvo za čišćenje, niskotlačni ravni mlaz se koristi za usisavanje i doziranje odgovarajućeg sredstva za čišćenje.

Pridržavajte se sljedećih koraka za rad sa sredstvima za čišćenje:
  • Izvucite usisno crijevo za deterdžent
  • Usisno crijevo sredstva za čišćenje objesite u posudu sa sredstvom za čišćenje
  • Postavite trostruku mlaznicu na "CHEM"
  • Postavite ventil za doziranje deterdženta na željenu koncentraciju.

Slični proizvodi