Ekscentrična tanjirasta brusilica ETS 150-E twin, 150 mm

BRUSILICA-EKSCNT-TANJIR-EL-ETS150-E-TWIN

Art.-Nr.  0702 1290 | EAN: 4047376942851
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Ekscentrična, tanjirasta brusilica sa brusnom pločom Ø150 mm. Sa dva stepena hoda za grubo i fino brušenje.

  • Simultano rotaciono i oscilatorno kretanje
    • Rezultuje visokim učinkom uklanjanja strugotine čime štedimo vrijeme
  • Sa integrisanim usisavanjem prašine
    • Ako je potrebno, možete raditi i bez vanjskog sistema usisavanja prašine
  • Točkić za podešavanje odgovarajuće brzine rotacije i oscilovanja
    • Osjetljivi materijali kao što su furniri ili tanki slojevi boja i lakova mogu se bez problema obrađivati
  • 3 godine garancije
    • Tokom ovog perioda, sve greške nastale u proizvodnji ili u materijalu komponenata mašine će biti besplatno otklonjene
  • 2 stepena hoda
    • Grubo brušenje sa hodom od 6,2 mm,
    • Fino brušenje sa hodom od 2,8 mm

Slični proizvodi