Ekscentrična tanjirasta brusilica ETS 150-E twin, 150 mm
BRUSILICA-EKSCNT-TANJIR-EL-ETS150-E-TWIN
Art.-Nr. 0702 1290 | EAN: 4047376942851

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Ekscentrična, tanjirasta brusilica sa brusnom pločom Ø150 mm. Sa dva stepena hoda za grubo i fino brušenje.
Please login to Webshop to report a bug
- Simultano rotaciono i oscilatorno kretanje
- Rezultuje visokim učinkom uklanjanja strugotine čime štedimo vrijeme
- Sa integrisanim usisavanjem prašine
- Ako je potrebno, možete raditi i bez vanjskog sistema usisavanja prašine
- Točkić za podešavanje odgovarajuće brzine rotacije i oscilovanja
- Osjetljivi materijali kao što su furniri ili tanki slojevi boja i lakova mogu se bez problema obrađivati
- 3 godine garancije
- Tokom ovog perioda, sve greške nastale u proizvodnji ili u materijalu komponenata mašine će biti besplatno otklonjene
- 2 stepena hoda
- Grubo brušenje sa hodom od 6,2 mm,
- Fino brušenje sa hodom od 2,8 mm