Udarna bušilica SB 13-XE, bez opreme

BUŠILICA-UDARNA-EL-(SB13-XE)-KARTON

Art.-Nr.  0702 3220 | EAN: 4038898328650
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Univerzalna 13-mm, električna, udarna bušilica snage 750 W ubjedljiva sa brzinom bušenja i dugim radnim vijekom. Višestruko primjenjiva.

Zasebno u kartonu bez pribora
  • Jednostavna za prelazak sa normalnog bušenja na udarno bušenje, te pruža široko područje primjene
  • Stezna glava sa jednodjelnom čaurom za brzo stezanje i osiguranje stezne sile sa čeljustima od tvrdog metala. Onemogućeno proklizavanje alata u steznoj glavi
  • Specijalni priključni sistem za trenutnu zamjenu oštećenog kabla ili za instaliranje dužeg kabla
  • Metalni planetarni pogon za veliku pouzdanost i optimalan prenos snage
  • Elektronska sklopka ubrzanja za kontinualnu regulaciju broja obrtaja
  • 2-brzinski prekidač sa blokadom, na vanjskoj strani kućišta. Time se sprječava nenamjerno uključivanje
  • Prekidač za smjer obrtanja desno/lijevo na gornjoj strani kućišta
  • Servisni poklopac za jednostavnu zamjenu grafitnih četkica. Dodatno, zamjenske četkice se na laze u ručki mašine
  • Ergonomska ručka s gumenom oblogom za veću udobnost pri radu
  • Dodatna stabilna drška sa graničnikom dubine za sigurno držanje kod velikih obrtnih momenata
  • Poliamidno kućište ojačano staklenim vlaknima, ergonomsko i kompaktno
  • Njemački kvalitet
  • 3 godine garancije.

Slični proizvodi