Dvoručna kutna brusilica EWS 24-230-S

BRUSILICA-KUT-EL-(EWS24-230-S)-230MM

Art.-Nr.  0702 44620 | EAN: 4049557469324
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Električne kutne brusilice snage 2.400-W sa prigušenjem vibracija i okretnim rukohvatom.

Sa brzosteznom navrtkom:
  • Rukohvat okretljiv u koracima od 90°
    • Optimalne radne pozicije tokom brušenja ili rezanja
  • Prigušenje vibracija na oba rukohvata
    • Manje zamora tokom rada
  • Blagi start, zaštita od slučajnog ponovnog pokretanja i indikator preoptereće

Slični proizvodi