Optički tester tačke smrzavanja, aku kiseline i AD Blue, -50 C

TESTER-TEKUĆINA-OPTIČKI-ADBLUE

Art.-Nr.  0704 510 | EAN: 4050642800663
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Optički ispitivač rashladne tečnosti, akumulator. kiseline i AD BLUE®.

Za pozdanu provjeru jednim uređajem:

  • Sredstva protiv smrzavanja u motoru
  • Akumulatorske kiseline
  • AD Blue
Osobine:
  • Jednostavna provjera tačnosti prikaza pomoću destilirane vode
  • Automatsko izjednačavanje temperature između 10°C i 30°C
  • Tačan rezultat mjerenja utvrđuje se principom loma svjetlosti
  • Pouzdan prikaz oštrom tamnosvijetlom linijom razdvajanja
  • Podesiv na individualnu dioptriju
  • Razlikovanje sredstva protiv smrzavanja na propilen glikol* i etilen glikol**
  • Tačan rezultat i kod različitih sastava
*   Propilen glikoli kao sredstva protiv smrzavanja koriste se prvenstveno u zemljama izvan europskog područja
**   Etilen glikoli kao sredstva protiv smrzavanja pretežito se koriste u europskim zemljama

Primjena:
  • 1. Provjeriti jesu li prizma i poklopac čisti
  • 2. Pomoću pipete nanijeti jednu kap tekućine za ispitivanje na prizmu
  • 3. Zatvoriti poklopac
  • 4. Na skali se pokazuje vrlo jasna tamno-svijetla linija razdvajanja
  • 5. Nakon završetka ispitnog postupka prizmu i poklopac očistiti suhom krpom
Opseg isporuke:
  • Optički ispitni instrument
  • 2 x pipeta za izuzimanje
  • Odvijač za kalibriranje
  • Kutija
  • Upute za uporabu
  • Krpa za čišćenje

Slični proizvodi