Reverzibilna račva 1/2-col sa polugom za prebacivanje, 250mm

ČEGRTALJKA-POLUG-1/2COL-250MM

Art.-Nr.  0712 01201 | EAN: 4050382117519
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Sa komfornom izmjenom ključa i prebacivanjem preko poluge
  • Robusna čegrtaljka s udobnim izbacivačem
  • Brzo i jednostavno prebacivanje za rotaciju u smjeru kazaljke na satu i suprotno od njega
  • Sigurnosna brava s brzim izbacivanjem
  • Nisko postavljena i zaštićena poluga prekidača kao i pomaknuto tijelo čegrtaljke za veću slobodu držanja
  • Grubi zupčanik sa 48 zuba; Kut rotacije 7,5°
  • Dužina 250mm
  • Kromirana, dvokomponentna ručka
  • Vrhunski kvalitet, testiran od strane TÜV SÜD (test 10/2008).

Slični proizvodi