Reverzibilna račva 1/4-col sa polugom za prebacivanje, 135mm

ČEGRTALJKA-POLUG-1/4COL-135MM

Art.-Nr.  0712 01401 | EAN: 4050382117465
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Zebra robusna čegrtaljka 1/4" sa komfornom izmjenom ključa i prebacivanjem preko poluge
  • Robusna čegrtaljka s udobnim izbacivačem 
  • Brzo i jednostavno prebacivanje za rotaciju u smjeru kazaljke na satu i suprotno od njega 
  • Sigurnosna brava s brzim izbacivanjem
  • Nisko postavljena i zaštićena poluga prekidača kao i pomaknuto tijelo čegrtaljke za veću slobodu držanja
  • Grubi zupčanik sa 48 zuba; Kut rotacije 7,5° 
  • Dužina 135mm
  • Kromirana, dvokomponentna ručka
DIN 3122, ISO 3315

Slični proizvodi