1/4 col čegrtaljka sa kuglasom glavom, 145mm

ČEGRTALJKA-ZGLOB-GLAVA-1/4COL-145MM

Art.-Nr.  0712 01405 | EAN: 4050642729209
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZEBRA kuglasta čegrtaljka 1/4". Multifunkcionalna kuglasta čegrtaljka sa varijabilnom drškom. 3 u 1! Može se koristiti kao konvencionalna čegrtaljka, kao odvijač ili sa T-ručkom.

Karakteristike:
  • Pogon: 6,3–1/4“
  • Standard: DIN 3122, ISO 3315
  • Glava: 72 zuba, ugao okretanja 5°, zglob okretan 270°
  • Ručka: dvokomponentna, ravna ili 90° podesiva kao T-ručka

Slični proizvodi