Čegrtaljka za biteve 1/4 col, L100mm

ČEGRTALJKA-BIT-1/4COL-L100MM

Art.-Nr.  0712 0145 | EAN: 4049557634470
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Visokoučinkovita mini bits-čegrtaljka 1/4"

  • Prihvat: za 1/4”-vanjski šestougaoni pogon po DIN 3126-C 6,3 i E 6,3
  • Glava: veoma kompaktna glava čegrtaljke, fino nazubljena, 72 zuba, povratni ugao 5°
  • Izvedba: kromirana sa 2-komponentnom drškom, veoma tanka izvedba , savijena pod uglom od 10°
  • Veoma ro

Slični proizvodi