3/8 Col zglobna čegrtaljka produživa
ČEGRTALJKA-ZLOBNA-3/8COL-PRODUŽIVA
Art.-Nr. 0713 12025 | EAN: 4038898255192

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
ZEBRA zglobna čegrtaljka za nasadne ključeve sa 3/8" prihvatom.
Please login to Webshop to report a bug
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Glava: 72 zuba, zakretni ugao 5°
- Izvedba: kromirana
- Glava: zglob okretan 180°
- Dostupan pribor: set za održavanje
- Zglobna čegrtaljka se može produžiti pomoću blokirajuće čahure sa fiksiranjem