ČEGRTALJKA-ZLOBNA-3/8COL-PRODUŽIVA

br. art.  0713 12025
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZEBRA zglobna čegrtaljka za nasadne ključeve sa 3/8" prihvatom.

  • Norma: DIN 3122, ISO 3315
  • Glava: 72 zuba, zakretni ugao 5°
  • Izvedba: kromirana
  • Glava: zglob okretan 180°
  • Dostupan pribor: set za održavanje
  • Zglobna čegrtaljka se može produžiti pomoću blokirajuće čahure sa fiksiranjem