Okasto-viljuškasti ključ, SW36

KLJUČ-OK/VIL-ZAKRIV/DUG-SW36

Art.-Nr.  0713 30236 | EAN: 4024835599108
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZEBRA okasto-viljuškasti metrički ključ, savijeni sa pregibom na okastoj strani.

  • Prihvat: okasta strana POWERDRIV® 12-ugaoni
  • Norma: DIN 3113B/ISO 3318
  • Materijal: krom-vanadijum čelik
  • Površina: kromirana, glave i prsten polirani
  • Geometrija: okasta strana pod uglom 10°, položaj viljuškaste strane - 15°
  • Tanka izvedba koju karakterišu mi