KLJUČ-OK/VIL-SET-ZAKRIV/DUG-11 dijelova
br. art. 0713 30251

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
ZEBRA 11-dijelni set okasto-viljuškastih ključeva, savijeni sa pregibom na okastoj strani.
Please login to Webshop to report a bug
- Prihvat: okasta strana POWERDRIV® 12-ugaoni
- Norma: DIN 3113B/ISO 3318
- Materijal: krom-vanadijum čelik
- Površina: kromirana, glave i prsten polirani
- Geometrija: okasta strana pod uglom 10°, položaj viljuškaste strane - 15°
- Tanka izvedba koju karakterišu mi