Ključ viljuškasto okasti Colni, 13/16col

KLJUČ-OK/VIL-ZAKRIV-13/16COL

Art.-Nr.  0713 30310 | EAN: 4024835153188
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZEBRA kratki okasto-viljuškasti colni ključ, savijeni sa nagibom na okastoj strani.

  • Izvedba: colni, kratki oblik
  • Prihvat: okasta strana POWERDRIV® 12-ugaoni
  • Norma: DIN 3113A/ISO 3318/7738
  • Materijal: krom-vanadijum čelik
  • Površina: kromirana, glave i prsten polirani
  • Geometrija: okasta strana pod uglom od 15°, položaj viljuškaste strane 15

Slični proizvodi