KLJUČ-OK/VIL-ZAKRIV-1COL
br. art. 0713 30313

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
ZEBRA kratki okasto-viljuškasti colni ključ, savijeni sa nagibom na okastoj strani.
Please login to Webshop to report a bug
- Izvedba: colni, kratki oblik
- Prihvat: okasta strana POWERDRIV® 12-ugaoni
- Norma: DIN 3113A/ISO 3318/7738
- Materijal: krom-vanadijum čelik
- Površina: kromirana, glave i prsten polirani
- Geometrija: okasta strana pod uglom od 15°, položaj viljuškaste strane 15