Dupli viljuškasti ključ ISO 1085, SW14X15

KLJUČ-VIL/VIL-KOS/KRAT-SW14X15

Art.-Nr.  0713 304145 | EAN: 4024835153355
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZEBRA dupli viljuškasti metrički ključ.

  • Izvedba: metrički
  • Norma: DIN 3110 / ISO1085
  • Materijal: krom-vanadijum čelik
  • Površina: kromirana, glave polirane
  • Geometrija: položaj čeljusti 15°, jake glave za visoka opterećenja

Slični proizvodi