Set dvostranih viljuškastih ključeva ZEBRA, 12- dijelni

KLJUČ-VIL/VIL-SET-12 dijelova-(SW6-32)

Art.-Nr.  0713 30443 | EAN: 4024835152266
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZEBRA 12-dijelni set duplih viljuškasthi metričkih ključeva.

  • Izvedba: metrički
  • Norma: DIN 3110 / ISO1085
  • Materijal: krom-vanadijum čelik
  • Površina: kromirana, glave polirane
  • Geometrija: položaj čeljusti 15°, jake glave za visoka opterećenja

Slični proizvodi