Dvostruki okasti ključ, duboko savijeni, set 12 dijelova, 12- dijelni

KLJUČ-OK/OK-SET-12DJL-(SW6-32)

Art.-Nr.  0713 30542 | EAN: 4024835152051
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZEBRA 12-dijelni set metričkih duplih okastih ključeva sa tankim savijenim glavama za rad sa duboko postavljenim navojnim vezama.

  • Izvedba: metrički, savijeni
  • Prihvat: POWERDRIV® 12-ugaoni
  • Norma: DIN 838 / ISO 3318
  • Materijal: krom-vanadijum čelik
  • Površina: kromirana, prstenovi polirani
  • Geometrija: okasti krajevi pod uglom od 18°
  • Vitka izvedba koju karakterišu minimizirane vanjske mj

Slični proizvodi