Stezač opruge amortizera Mac-Pherson Set, D80 - 195 mm

ALAT-OPRUGE-SET-MACPHERSON

Art.-Nr.  0713 52520 | EAN: 4038898993421
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Set Mac-Pherson alat za montažu i demontažu opruga kod zamjene amortizera.

  • Rad sa udarnim odvijačem točkova
    • Za brz i racionalan rad
  • Kovani, sa lako izmjenjivim potisnim čeljustima
    • Robusna i univerzalna primjena
  • Sa elektrostatski nanesenom prevlakom
    • Štiti zaštitnu boju opruga
  • Velika sila stezanja od 20.000 N
    • Za širok spektar