Alat za otključavanje za kontakte sa jezičkom, 1574/1,6mm

ALAT-DEBLOK-1JEZIČ-(1574-2)-1,6MM

Art.-Nr.  0713 558202 | EAN: 4046778865973
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Specijalni alat za stopice za kontakte sa jednim jezičkom za zaključavanje/za utikače sa jednim jezičkom za zaključavanje

  • Za kontakte: Utikač sa ravnim kontaktom sa jednim jezičkom (dužina oštrice alata: ca. 18 mm)
  • Poprečni presjek kontakta 1,6 mm