Konac za polaganje pločica, 0,5mm/L50m

KONAC-KERAMIČARSKI-D0,5-L50M

Art.-Nr.  0713 70 061 | EAN: 4011231705905
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
12  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Konac za keramičare.

Karakteristike:
  • Polipropilen u obliku pletenice
  • Fleksibilan
  • Otpornost na temperature do 80 °C
  • Boja: crvena
  • Dimenzije: 0,5 mm x 50 m