Kliješta za cijevi 7x podesiva, plastificirane ručke, 12col

KLIJEŠTA-VODOINS(PAPAGAJ)12COL-PLASTDRŠK

Art.-Nr.  0714 02 77 | EAN: 4011231707510
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vodoinstalaterska kliješta sa plastificiranom drškom.

  • Norma: DIN ISO 8976
  • Drške: presvučene plastikom što sprječava klizanja
  • Zupci: induktivno kaljeni
  • Glava: crno lakirana, brušena
  • Materijal: krom-vanadijum čelik, kaljen
  • Zglob: žlijebni, podesiv u 7 položaja
    • samostezanje na cijevima i navrtka
    • nema klizanj

Slični proizvodi