Makaze za rezanje pod uglom, L220mm

MAKAZE-KUTNE-L220MM

Art.-Nr.  0714 03 50 | EAN: 4011231708227
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kutne makaze za ravno rezanje i rezanje pod uglom.
  • Od kaljenog čelika
  • Sa PVC drškama
  • Za ravno rezanje i rezanje pod uglom od 45°
  • Za rezanje profila, letvi pod uglom
  • Letve i profili: Širina: max. 40 mm; Visina: max. 25 mm