Kliješta za cijevi 45 stepeni, (1 1/2col)

KLIJEŠTA-CIJEV-UG-45ST-(1 1/2COL)

Art.-Nr.  0714 06 56 | EAN: 4011231708715
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kliješta za cijevi pod uglom 45° prema DIN 5234.

  • Norma: DIN 5234
  • Oblik: švedski oblik 45°
  • Materijal: krom-vanadij čelik, kovan, poboljšan za najveća opterećenja
  • Zubi: induktivno kaljeni
  • Glava: ozubljenje pomjereno nasuprot smjeru rotacije za odlično držanje sa velikom jačinom
  • Podešavajuća navrtka: osig

Slični proizvodi