KLJUČ-POJNASAD-1/2COL-KRATKI-12UG-SW19

br. art.  0714 131919
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Ojačani kratki metrički nasadni ključ 1/2" za vijke sa dvanaestougaonom glavom.

  • Norma: DIN 3129, DIN 3121 / ISO 1174
  • Izvedba: kovani, brunirani
  • Prihvat: 1/2", otvor za osiguravajuću čiviju i žlijeb za O-prsten
  • Izlaz: 12-ugaoni, metrički, modifikovani Powerdriv
  • Geometrija: kratki
  • Primjena: uska mjesta, 12-ugaoni vijci, posebno Actros