1/2 col set pojačanih nasadnih ključeva za aluminijske felge Power, 3 dijela, 17- 19- 21 mm
KLJUČ-NASAD-POJAČ-1/2IN-POWER-SET-3DIJ
Art.-Nr. 0714 13430 | EAN: 4046777945577

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
3-dijelni set 1/2" nasadnih ključeva Power SW 17/19/21 sa integrisanim ojačanim prstenom za dugi vijek trajanja.
Please login to Webshop to report a bug
Isporuka u čvrstoj plastičnoj kutiji.
• Standard: DIN 3121/ISO 1174
• Prihvat: otvor za osiguravajuću čiviju i žlijeb za O-prsten
• Geometrija: dugi
Dugi vijek trajanja
Prsten za ojačanje osigurava vijek trajanja najmanje dvostruko duži od standardnog nasadnog ključa za felge od lakih metala. Čak i pri pojavi pukotina operativna sposobnost osigurana.
Zamjenjiva plastična čahura
Plastična obloga za zaštitu aluminijskih felgi.
Nasadni ključevi označeni sistemom boja
Lakše prepoznavanje dimenzija, nema gubitka radnog vremena.
• Standard: DIN 3121/ISO 1174
• Prihvat: otvor za osiguravajuću čiviju i žlijeb za O-prsten
• Geometrija: dugi
Dugi vijek trajanja
Prsten za ojačanje osigurava vijek trajanja najmanje dvostruko duži od standardnog nasadnog ključa za felge od lakih metala. Čak i pri pojavi pukotina operativna sposobnost osigurana.
Zamjenjiva plastična čahura
Plastična obloga za zaštitu aluminijskih felgi.
Nasadni ključevi označeni sistemom boja
Lakše prepoznavanje dimenzija, nema gubitka radnog vremena.














