1 col nasadni ključ metrični 12-ugaoni, SW70

KLJUČ-NASAD-1COL-KRATKI-12KT-SW70

Art.-Nr.  0714 151170 | EAN: 4062856000029
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZEBRA kratki metrički nasadni ključ 1" za vijke sa dvanaestougaonom glavom.
  • Norma: DIN 3124, ISO 2725
  • Izvedba: kromirani, polirani/mat
  • Prihvat: 1”, sa osiguračem
  • Izlaz: 12-ugaoni, metrički