Set nasadnih ključeva sa čegrtaljkom RW Edition 29 dijelova, 29 komada

SET-KLJUČEVI-NASADNI-(RW-EDITION)-29KOM

Art.-Nr.  0714 2020 | EAN: 4062856058426
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

29-dijelni set ključeva sa dvostranom čegrtaljkom Reinhold Würth Limited Edition

Opremljen sa dvostranom čegrtaljkom-ključem i jednim produžetkom, kao i najčešće korištenim kratkim nasadnim ključevima i bit-nastavcima.

Praktični 3 u 1 set
  • Set ključeva sa dvostranom čegrtaljkom za bit-nastavke i mini nasadne ključeve
  • Produžetak sa ¼” prihvatom za primjenu kao praktični ključ sa T-ručicom
Mini nasadni ključevi
Snižena forma nasadnih ključeva za upotrebu u skučenim prostorima.

Alati limitirane, crne površine. Isporuka u visokokvalitetnoj prezentacijskoj kutiji sa potpisom Reinholda Würtha.

Pjenasti uložak u karbonskoj optici za veću robusnost, stabilnost i jednostavno čišćenje.

Sadržaj isporuke
  • 1/4” bit-nastavci 25 mm: po 1x PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2; ravni utor 3,5 i 5,5 mm; unutrašnji 6-ugao 3, 4, 5, 6 mm; TX10, TX15, TX20, TX25, TX30
  • 1/4” mini nasadni ključevi 18 mm: po 1x 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
  • 1x ¼” 6-ugao na 4-ugao adapter za nasadne ključeve
  • 1x dvostrana čegrtaljka-ključ
  • 1x produžetak
  • 1x visokokvalitetna metalna kutija sa pjenastim uloškom
Savjet
Umetanjem produžetka u 6-ugaoni otvor na sredini dvostranog ključa, set se može upotrijebiti kao ključ sa T-ručicom.