Dvostrani okasti ključ metrički ravni, SW13X17

KLJUČ-OK/OK-METR-RAV-SW13X17

Art.-Nr.  0714 211317 | EAN: 4011231712200
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Dupli metrički okasti ključ ravnog oblika.

  • Izvedba: metrički, ravni
  • Prihvat: POWERDRIV®12-ugaoni
  • Norma: DIN 837/ ISO1085
  • Materijal: krom-vanadij čelik
  • Površina: polirana, kromirana
  • Geometrija: okaste strane ravne, zakretni ugao 12°
  • Tanke stijenke glave, obostrano zarubljene
  • Kratko tijelo i tanke

Slični proizvodi