Dvostruki otvoreni okasti ključ sa zglobom, 14mm

KLJUČ-OK/OK-OTVOR-METR-ZGLOB-14MM

Art.-Nr.  0714 23014 | EAN: 4047376214613
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Metrički otvoreni dupli okasti ključ sa zglobom.

  • Izvedba: metrički
  • Prihvat: POWERDRIV®, 6-ugaoni
  • Materijal: krom-vanadijum čelik
  • Površina: kromirana, mat
  • Geometrija: nagib jedne strane 15°, 230°
  • Okretni zglob, jake glave za velika opterećenja, veza za duboko ležeće dijelove Primjena:
  • Specijalno dizajni

Slični proizvodi