KLJUČ-OK/OK-OTVOR-METR-12UG-SW17X19
br. art. 0714 240179

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Dupli metrički okasti ključ otvorenog oblika za prelazne navrtke.
Please login to Webshop to report a bug
- Prihvat: POWERDRIV®, 12-ugaoni
- Norma: DIN 3118
- Materijal: krom-vanadium čelik
- Površina: kromirana, glave polirane
- Geometrija: strana prstena nageta 15°, prsten zakrenut 5°
- Primjena: rad sa prelaznim navrtkama i cjevnim spojevima