Dvostrani okasti ključ otvoreni 12-ugaoni, SW24X27

KLJUČ-OK/OK-OTVOR-METR-12UG-SW24X27

Art.-Nr.  0714 240247 | EAN: 4046778427720
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Dupli metrički okasti ključ otvorenog oblika za prelazne navrtke.

  • Prihvat: POWERDRIV®, 12-ugaoni
  • Norma: DIN 3118
  • Materijal: krom-vanadium čelik
  • Površina: kromirana, glave polirane
  • Geometrija: strana prstena nageta 15°, prsten zakrenut 5°
  • Primjena: rad sa prelaznim navrtkama i cjevnim spojevima

Slični proizvodi