KLJUČ-OK/OK-SET-OTVOR-5DJL

br. art.  0714 24050
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

5-dijelni set duplih metričkih okastih ključeva otvorenog oblika na plastičnom držaču.

  • Prihvat: POWERDRIV®, 7 x 9 do SW 12 x 14 mm 6-ug., 14 x 17 do SW 30 x 32 mm 12-ug.
  • Norma: DIN 3118
  • Materijal: krom-vanadium čelik
  • Površina: kromirana, glave polirane
  • Geometrija: strana prstena nageta 15°, prsten zakrenut 5°
  • Primjena: rad sa prelaznim nav