Dupli okasti ključ sa čegrtaljkom 4 u 1, 8/10X12/13

KLJUČ-OKASTI-DUPL-ČEGRT-(8/10-12/13MM)

Art.-Nr.  0714 257013 | EAN: 4047376200159
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZEBRA dupli ravni okasti ključ sa čegrtaljkom, metrička izvedba.

  • Izvedba: metrički, ravni
  • Prihvat: okaste strane POWERDRIV® 12-ug, fino nazubljene, 72 zuba
    • jednoručno rukovanje preko preklopne poluge za lijevi i desni smjer
  • Materijal: krom-vanadijum čelik
  • Površina: kromirana, sjajno polirana
  • Geometrija: ravne okaste strane
  • 4 veličine po jednom ključu
    • Najuobičajenije veličine su pokrivene sa samo dva okasta ključa sa čegrtaljkom
  • Raspoloživ 1/4" bits adapter
    • Jednostavno se umetne u OK10 mm ključ, tako da se upotrebljava kao bits čegrtaljka
  • Uska glava sa čegrtaljkom
    • Za teško pristupačna mjesta