Viljuškasto-okasti ključ sa obostranom čegrtaljkom, 19mm

KLJUČ-VIL/OK-ČEGRTALJ-19MM

Art.-Nr.  0714 25919 | EAN: 4050382597175
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Zebra inovativni viljuškasto-okasti ključ sa funkcijom račne na okastoj i viljuškastoj strani.

  • Pogon: okasta strana POWERDRIV® modificirana 12-ug., viljuškasta strana sa segmentom račne
  • Standard: max. moment prema DIN 899
  • Materijal: kromvanadij čelik
  • Površinska zaštita: polirana, kromirana
  • Geometrija: ravna na okastoj strani, 15°ugao na viljuškastoj strani
    • da bi se promjenuo smjer obrtanja jednostavno okrenite ključ
  • Ekstremno tanki dizajn za rad u skučenim prostorima
    • desna strana posjeduje precizno proizvedenu jezgru prstena za uglađeno i sigurno kretanje Područje upotrebe: Dizajnirano za spojne vijčane veze, npr. kočione cijevi, vodove za gorivo, vodove klima sistema, hidrauliku,... Primjena:
  • Vilasta strana posjeduje pokretni dio račne
    • Omogućava rad bez prekida, pošto se ključ ne mora i dalje skidati sa navrtke
    • Posebno pogodno za uvučene vijčane spojeve.
  • Okasta strana sa fino nazubljenom račnom, 72 zuba, 5° ugao zakretanja
    • Veoma robusna i jaka račna za visoke momente pritezanja

Slični proizvodi