KLJUČ/ČEGRT-OK/VILJ-ZEBRA-FLEKS-SW11
br. art. 0714 26310

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Zebra viljuškasto-okasti ključ sa fkesibilnom zglobnom čegrtaljkom, za još više slobodnog prostora za prste i lakše prevazilaženje prepreka.
Please login to Webshop to report a bug
- Izvedba: metrički
- Prihvat: okasta strana POWERDRIV, 12-ugaoni, fino nazubljena, 72 zuba
- Norma: max. obrtni moment prema DIN 899
- Materijal: krom-vanadijum čelik
- Površina: sjajno polirana, kromirana
- Geometrija: položaj viljuškaste strane 15°, okasta strana sa 180° okretnim zglobom, jake glave za velika opterećenja Primjena:
- Popuštanje vijaka viljuškastom stranom, odvrtanje mehanizmom čegrtaljke koja se nalazi na okastoj strani
- Okasta strana, fino nazubljena, 72 zuba, 5° zakretni ugao
- Veoma robusna i izdržljiva čegrtaljka za visoke obrtne momente
- Zglob od 180° omogućava lagan i fleksibilan prihvat, čak kada i na mjestu rada postoje prepreke Pažnja: Radi se o specijalnom alatu, koji se smije opteretiti samo do navedene maksimalne vrijednosti obrtnog momenta. Zbog toga ovi ključevi imaju limitiranu podobnost za popuštanje jako pritegnutih vijaka



