Set okastih ključeva sa čegrtaljkom 6-dijelni, 6- dijelni

KLJUČ/ČEGRT-OK/VIL-SET-ZEBRA-FLEKS-6DIJ

Art.-Nr.  0714 26350 | EAN: 4052703451517
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Zebra 6-dijelni set viljuškasto-okastih ključeva sa fkesibilnom zglobnom čegrtaljkom

Fleksibilna glava čegrtaljke pruža više prostora za prste ili lakše svladavanje prepreka

Vrlo robusne, jake čegrtaljke za visoke momente zatezanja
  • Dizajn: metrički
  • Pogon: Prstenasta strana POWERDRIV®, bi-šesterougao, fino nazubljen, 72 zupca
  • Standard: Max. zakretni moment prema DIN 899
  • Materijal: Hrom-vanadij čelik
  • Površina: Hromirana, mat satinska obrada
  • Geometrija: pomak glave 15°, zglob na prstenastoj strani 180°, jake glave za teške primjene
Napomena:
Ovaj specijalni alat smije biti izložen samo maksimalnom okretnom momentu. Iz tog razloga, ključevi su prikladni samo za otpuštanje vijaka u ograničenoj mjeri.

Područje primjene:
Otpustite vijke pomoću čeljusne strane.
Zategnite vijke pomoću zapornog mehanizma na prstenastoj strani.

Slični proizvodi