Set za isjecanje vjetrobrana 5-dijelni, 5- dijelni

ALAT-IZREZVJETROBR-SET-5 dijelova

Art.-Nr.  0714 58 25 | EAN: 4011231717908
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Set za žicu za izrezivanje vjetrobranskog stakla (zamjena vjetrobranskog stakla)

Sadržaj seta:
  • Vakuumska hvataljka, 1 par, Ø120mm
  • Žica za isjecanje valovita, boja zlata, Ø 0,8 mm x 22,5 m
  • Ručka za povlačenje
  • Ručka, duga izvedba za ravna stakla, pričvršćenje žice sa nazubljenim vijkom