Kombinovani radni sto, L1150XŠ500

STALAK-ZAMJVJETROBR-L1150XŠ500MM

Art.-Nr.  0714 58 261 | EAN: 4038898291374
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kombinovani stalak za vjetrobranska stakla osobnih i teretnih automobila te za montažne dijelove.

Svojstva:
  • Poprečne cijevi presvučene su mekanom i izdržljivom oblogom
  • Sklopivo i podesivo po visini od 0,8 do 1 m
  • Dužina 1150 mm, maksimalna širina 500 mm
  • Robusno čelično postolje, lakirano prahom
  • Nosivost maksimalno 40 kg