Mašinski škrip, Š100mm/5kg

ŠKRIP-MAŠ-100MM-5KG

Art.-Nr.  0714 67105 | EAN: 4011231721295
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Mašinski škrip težine 5 kg.

  • Sa horizontalnom i vertikalnom prizmom za stezanje okruglih materijala
  • Težina 5 kg

Slični proizvodi