KLJUČ-MOMENT-PROLČEG-3-8ZO-(20-100NM)
br. art. 0714 720100

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Moment ključ za zatezanje u smjeru kazaljke na satu i suprotno od smjera kazaljke na satu sa 3/8 inča gurajućim četvrtastim nosačem i čegrtaljkom.
Osobine:
Osobine:
- Precizno zatezanje sa vrlo visokom preciznošću okidača od ± 3 %, što ga čini preciznijim nego što je propisano u standardu
- 72 zuba omogućavaju ugao rotacije od samo 5° za maksimalnu preciznost pri zavrtanju
- Jasno zvučna i uočljiva indikacija kada je dostignuta vrijednost okretnog momenta za bolje kontrolirano zatezanje
- Lako čitljiva, velika dvostruka skala u Nm i lbf-ft sa intervalom skale od 1 Nm
- Jednostavno i precizno podešavanje momenta okretanjem kraja ručke
- Dugme za zaključavanje i otključavanje podešenih vrednosti
- U skladu sa ISO standardom 6789-1 za ručne alate za uvrtanje vijaka
- Kompaktan dizajn čini ga pogodnim i za upotrebu u skučenim prostorima
- Ne treba ga popuštati nakon upotrebe, tako da nema potrebe za vraćanjem na najnižu vrijednost skale
- Ergonomska, neklizajuća 2C ručka za udoban rad i optimalan prijenos snage
- Jednostavan za upotrebu zahvaljujući kvadratnom nosaču koji se provlači za brzu promjenu nasadnog ključa
- Pogodno za zatezanje u smjeru kazaljke na satu i suprotno od kazaljke na satu za precizno zavrtanje desnog i lijevog navoja
- Robusna, otporna na habanje, ambalaža proizvoda otporna na vlagu i ulje napravljena od 100% PCR
- Širok raspon mogućih primjena za kontrolirano, precizno zatezanje matica i vijaka na specificirani moment
- Uključuje izjavu o usklađenosti i serijski broj
- Precizni alati kao što su moment ključevi moraju se redovno provjeravati korištenjem odgovarajuće mjerne opreme i po potrebi ponovo podešavati
- Preporučujemo redovnu kalibraciju svakih 12 mjeseci ili nakon 5000 operacija zatezanja od prve upotrebe moment ključa



