Moment ključ, pogon sa prolaznom četvrtkom 3/8col, 20-100NM

KLJUČ-MOMENT-PROLČEG-3-8ZO-(20-100NM)

Art.-Nr.  0714 720100 | EAN: 4062856259434
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Moment ključ za zatezanje u smjeru kazaljke na satu i suprotno od smjera kazaljke na satu sa 3/8 inča gurajućim četvrtastim nosačem i čegrtaljkom.

Osobine:
  • Precizno zatezanje sa vrlo visokom preciznošću okidača od ± 3 %, što ga čini preciznijim nego što je propisano u standardu
  • 72 zuba omogućavaju ugao rotacije od samo 5° za maksimalnu preciznost pri zavrtanju
  • Jasno zvučna i uočljiva indikacija kada je dostignuta vrijednost okretnog momenta za bolje kontrolirano zatezanje
  • Lako čitljiva, velika dvostruka skala u Nm i lbf-ft ​​sa intervalom skale od 1 Nm
  • Jednostavno i precizno podešavanje momenta okretanjem kraja ručke
  • Dugme za zaključavanje i otključavanje podešenih vrednosti
  • U skladu sa ISO standardom 6789-1 za ručne alate za uvrtanje vijaka
Lagano za korištenje:
  • Kompaktan dizajn čini ga pogodnim i za upotrebu u skučenim prostorima
  • Ne treba ga popuštati nakon upotrebe, tako da nema potrebe za vraćanjem na najnižu vrijednost skale
  • Ergonomska, neklizajuća 2C ručka za udoban rad i optimalan prijenos snage
  • Jednostavan za upotrebu zahvaljujući kvadratnom nosaču koji se provlači za brzu promjenu nasadnog ključa
  • Pogodno za zatezanje u smjeru kazaljke na satu i suprotno od kazaljke na satu za precizno zavrtanje desnog i lijevog navoja
  • Robusna, otporna na habanje, ambalaža proizvoda otporna na vlagu i ulje napravljena od 100% PCR
Područje primjene:
  • Širok raspon mogućih primjena za kontrolirano, precizno zatezanje matica i vijaka na specificirani moment
Napomene:
  • Uključuje izjavu o usklađenosti i serijski broj
  • Precizni alati kao što su moment ključevi moraju se redovno provjeravati korištenjem odgovarajuće mjerne opreme i po potrebi ponovo podešavati
  • Preporučujemo redovnu kalibraciju svakih 12 mjeseci ili nakon 5000 operacija zatezanja od prve upotrebe moment ključa

Slični proizvodi