Moment ključ, pogon sa prolaznom četvrtkom 1/2col, 60-300Nm

MOMENT-KLJUČ-PROLČEGR-1/2COL-(60-300NM)

Art.-Nr.  0714 720300 | EAN: 4062856259380
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Moment ključ s prolaznim četverouglim nosačem 1/2" i glavom čegrtaljke.

Osobine:
  • Tačnost okidača od +/- 3 % tolerancije od postavljene vrijednosti ljestvice
  • Neklizajuća dvokomponentna ručka
  • Lako čitljiva, velika dvostruka skala u N.m i lbf-ft.
  • Zakretni moment se može jednostavno i precizno podesiti okretanjem ručke
  • Moment ključ se ne mora otpuštati nakon upotrebe, tj. ne mora se resetirati na najnižu vrijednost na skali
  • Postavke se mogu sigurno zaključati i jednostavno otključati pomoću dugmeta za zaključavanje
  • Jasno akustično i opipljivo aktiviranje zakretnog momenta za precizne operacije uvrtanja
  • Visokokvalitetni alat s čegrtaljkom za korištenje u skučenim prostorima
  • Uključuje izjavu o sukladnosti i serijski broj
  • Održivo, čvrsto pakiranje proizvoda otporno na vlagu i ulje izrađeno od 100 % PCR (reciklirana plastika iz kućnog otpada), 100 % reciklirajuće

Slični proizvodi