Pneumatska olovka za ispuhivanje, tijelo od duraluminijuma, 12 bar-118 mm

OLOVKA-PNEUMA-ZA-ISPUHIVANJE

Art.-Nr.  0714 92 01 | EAN: 4053479058757
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Pneumatska olovka za ispuhivanje prašine

  • Prečnik mlaznice 3mm
  • Protok zraka max. 360L/min
  • Integrisana spojnica 7.2mm

Slični proizvodi