KLIJEŠTA-SJEČENJE-BOČN-VDE-L140MM
br. art. 0715 01 87

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
VDE kliješta za sječenje prema DIN ISO 5749, EN 60900, IEC 900.
Please login to Webshop to report a bug
Norma: DIN ISO 5749 Drške: izolirani naglavci, crvene, zaštita od klizanja Oštrice: za tvrdu i meku žicu, induktivno kaljene, precizne Zglob: umetnut Glava: kromirana Pojedinačno ispitivanje u vodenoj kupki s ispitnim naponom od 10 kV Za radove pod naponom do 1000 V (naizmjenična struja AC) do 1500 (istosmjerna struja DC) Označavanje sa godinom proizvodnje